| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830412906 Herst.-Nr.: 1520-9 EAN/GTIN: 4053569159180 |
| |
|
| | |
| Stapelbehälter, normale Bauhöhe, halbhoch • Kranbar • Konstruktion: patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich • Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber • Material: Stahlblech • Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt • Kompatibel mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94 • Farbe: RAL 5010 enzianblau Hinweis: Weitere Farbmöglichkeiten auf Anfrage. Gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar: öl- und wasserdicht verschweißt und/oder mit Kufen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Nutzlast: | 2,0 t | Maße L1 x B1: | 800 x 500 mm | Stapelhöhe H1: | 500 mm | Füllhöhe H2: | 400 mm | Einfahrmaß L2 x B2: | 660 x 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Transportbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Lagerbehälter, 7830412906, 30412906 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 146,44* | € 172,26* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,59* | € 172,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,30* | € 178,67* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,79* | € 180,58* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,86* | € 198,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|