Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B320xT500xH1800 mm 1 Abteil, RAL7035/7016 mit Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH1800 mm 1 Abteil, RAL7035/7016 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH1800 mm 1 Abteil, RAL7035/7016 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH1800 mm 1 Abteil, RAL7035/7016 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH1800 mm 1 Abteil, RAL7035/7016 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH1800 mm 1 Abteil, RAL7035/7016 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH1800 mm 1 Abteil, RAL7035/7016 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH1800 mm 1 Abteil, RAL7035/7016 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B320xT500xH1800 mm 1 Abteil, RAL7035/7016 mit Sockel
Artikel-Nr.:
     214B-7830374210
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48020-10
EAN/GTIN:
     4051803469453
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Sockel, korrosionsgeschützt • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel • Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar • Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen • Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung • Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
25,95 kg
Herstellerartikelnummer:
48020-10
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
1 Abteil
Maße B x T x H:
320 x 500 x 1800 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7016
Abteilbreite:
300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,57*
€ 267,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,17*
€ 326,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.