Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 1x4 Fächermit 100 mm hoh
Artikel-Nr.:
     214B-7830372950
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080010-104
EAN/GTIN:
     4066681679450
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Fächerschrank Classic PLUS, 4 Türen übereinander, mit Füßen • Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Füße aus Kunststoff, 150 mm hoch, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau • Glatte Türen, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, mit Zylinderschloss (inkl 2 Schlüsseln) • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080010-104
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
300 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5010
Fachbreite:
300 mm
Anzahl Fächer:
1x 4 Fächer
lichtes Durchlassmaß B x T x H:
240/340 x 477 x 415 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Umkleideschrank, Spind, Garderobenschrank, Schrank, 7830372950, 30372950
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 252,21*
€ 313,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,34*
€ 320,16*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,87*
€ 321,28*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,74*
€ 336,21*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,25*
€ 340,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,51*
€ 361,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 296,53*
€ 352,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611
ab € 7,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 131,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 48,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10/
ab € 48,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742+04900-744
ab € 7,90*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.