Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1x3 Fächermit 100 mm hoh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1x3 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1x3 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1x3 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1x3 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1x3 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1x3 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1x3 Fächermit 100 mm hoh
Fächerschrank CLASSIC B300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1x3 Fächermit 100 mm hoh
Artikel-Nr.:
     214B-7830372920
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080010-103
EAN/GTIN:
     4066681679313
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Fächerschrank Classic PLUS, 3 Türen übereinander, mit Füßen • Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Füße aus Kunststoff, 150 mm hoch, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau • Glatte Türen, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, mit Zylinderschloss (inkl 2 Schlüsseln) • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080010-103
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
300 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Fachbreite:
300 mm
Anzahl Fächer:
1x 3 Fächer
lichtes Durchlassmaß B x T x H:
240/340 x 477 x 562 mm
Außenmaß Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank, Umkleideschrank, Spind, Garderobenschrank, Schrank, 7830372920, 30372920
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,90*
€ 275,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,23*
€ 275,40*
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 219,80*
€ 283,52*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,79*
€ 305,51*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,78*
€ 317,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 46,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 46,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 45,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.