Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x6 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x6 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x6 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x6 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x6 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x6 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x6 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x6 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x6 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket
Artikel-Nr.:
     214B-7830354499
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-006-735716
EAN/GTIN:
     4055955043943
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Kleinfach-Wandschrank, zur Wandbefestigung • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Mit 2 Fachreihen nebeneinander • Türen innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen • Verschluss per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial zur Kippsicherung bzw. zur Wandaufhängung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
21228-046-006-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
460 x 200 x 815 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7016
Anzahl Fächer:
12
Türenausführung:
mit Etikettenrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,51*
€ 349,24*
77 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,91*
€ 354,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,13*
€ 371,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,05*
€ 373,54*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,95*
€ 424,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,44*
€ 505,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,49*
€ 474,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,95*
€ 412,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-006-735510
ab € 292,05*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-006-735512
ab € 298,20*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-006-735300
ab € 296,38*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-006-735611
ab € 585,59*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-006
ab € 411,35*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-006-735
ab € 589,21*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-006
ab € 410,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.