Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Modell 7513 B1000xT700xH890 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Modell 7513 B1000xT700xH890 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 7513 B1000xT700xH890 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 7513 B1000xT700xH890 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Artikel-Nr.:
     214B-7830314450
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7513I1-107R4M.942
EAN/GTIN:
     4040376477538
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Serie BASIC-7, 5 Schubladen • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • Gestell aus C-Profil in Kombination mit Unterbau-Containern • Flächenlast 1000 kg • Rollengeführte Schubladen, Innenmaß B x T 490 x 560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss, Schloss mit 2 Schlüsseln • Für die Griffleisten ist eine Griffkantung komplett in die Front integriert • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau (Gestell) Lieferung: Erfolgt komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
94 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
03-7513I1-107R4M.942
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1000 x 700 x 890 mm
Farbe Gestell:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau werktisch 2000x1000x760, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Arbeitstisch, Werkbank, 7830314450, 30314450
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,64*
€ 871,93*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,67*
€ 965,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,16*
€ 1.148,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,28*
€ 1.146,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,56*
€ 1.066,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,66*
€ 1.026,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 842,82*
€ 1.002,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,67*
€ 948,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.