Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Modell 8157 B1500xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Modell 8157 B1500xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8157 B1500xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8157 B1500xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Artikel-Nr.:
     214B-7830314353
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157I6-157R4S.942
EAN/GTIN:
     4040376478085
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Mobile Werkbank, 3 Schubladen, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • Schubladen-Innenmaß B x T 490 x 560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
122 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
05-8157I6-157R4S.942
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 880 mm
Farbe Gestell:
RAL 7035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,21*
€ 950,61*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,20*
€ 1.052,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,71*
€ 1.252,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,93*
€ 1.247,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,30*
€ 1.158,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,15*
€ 1.115,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 915,61*
€ 1.089,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,20*
€ 1.027,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.