Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Modell 8157 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Modell 8157 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8157 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8157 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Artikel-Nr.:
     214B-7830314352
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157I6-127R4S.942
EAN/GTIN:
     4040376478061
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Mobile Werkbank, 3 Schubladen, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • Schubladen-Innenmaß B x T 490 x 560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
118 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
05-8157I6-127R4S.942
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1250 x 700 x 880 mm
Farbe Gestell:
RAL 7035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,61*
€ 906,71*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,32*
€ 1.004,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,54*
€ 1.195,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,74*
€ 1.190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,09*
€ 1.069,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,00*
€ 1.037,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 851,95*
€ 1.013,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,32*
€ 985,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.