Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Modell 8001 B750xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Modell 8001 B750xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8001 B750xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8001 B750xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Artikel-Nr.:
     214B-7830314260
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001I6-077R4S.942
EAN/GTIN:
     4040376477842
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Mobile Werkbank, 1 Schublade, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • 1 Hängeschublade, Höhe 150 mm, Tragkraft 50 kg • Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
66 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
05-8001I6-077R4S.942
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
750 x 700 x 880 mm
Farbe Gestell:
RAL 7035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,65*
€ 577,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,64*
€ 636,11*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,11*
€ 756,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,24*
€ 747,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,00*
€ 692,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,04*
€ 659,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 541,31*
€ 644,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,64*
€ 613,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.