Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank fahrbar B1250xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank fahrbar B1250xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden
Werkbank fahrbar B1250xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden
Werkbank fahrbar B1250xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden
Artikel-Nr.:
     214B-7830313843
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-127R4S.12
EAN/GTIN:
     4040376085344
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Mobile Werkbank, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
05-8000-6-127R4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1250 x 700 x 880 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, Arbeitstisch, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, 7830313843, 30313843
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,10*
€ 525,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,46*
€ 525,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,56*
€ 531,43*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,86*
€ 594,05*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,29*
€ 628,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,01*
€ 747,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,35*
€ 720,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,99*
€ 691,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,25*
€ 669,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 550,18*
€ 654,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,29*
€ 614,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.