Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778789 Herst.-Nr.: 05 8000-6-127R4S.12 EAN/GTIN: 4040376085344 |
| | |
|
| | |
| Fahrbare Werkbank ohne Schubladen, 5 Tage abgehend
Hochwertige Schweißkonstruktion Gestell: aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm. Flächenlast max.: 1250 kg. Gestellfüße: mit Anti-Rutsch-Noppen. Arbeitsplatte Material: Buche-Massiv mit beidseitigem Deckfurnier. Stärke: 40 mm. Fahrbare Ausführung Flächenlast max.: 450 kg. Rollensatz: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollendurchmesser: 125 mm. Bauhöhe: 150 mm. Schiebebügel: lose beiligend, zur Montage links oder rechts. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau. Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau. Ausführung Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm. Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild). Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau. Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 1250x700x880 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 447,86* | € 528,91* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,27* | € 528,93* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,74* | € 534,81* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,37* | € 596,59* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,09* | € 612,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|