Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank doppels. B1960xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank doppels. B1960xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6 F
Garderobenbank doppels. B1960xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6 F
Garderobenbank doppels. B1960xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6 F
Garderobenbank doppels. B1960xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6 F
Garderobenbank doppels. B1960xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6 F
Garderobenbank doppels. B1960xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6 F
Garderobenbank doppels. B1960xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6 F
Garderobenbank doppels. B1960xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6 F
Artikel-Nr.:
     214B-7830309044
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8052-200
EAN/GTIN:
     4330816291696
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitige Garderobenbank, Holzleisten • Sitzfläche aus Hartholz • Doppelseitig • Gestell: 4kant-Stahlrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße • Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten: Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden • Hakenleisten: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN • Auf Anfrage: Höhenverstellschrauben bis 50 mm • Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
62,48 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8052-200
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit 6 Füßen
Maße B x T x H:
1960 x 756 x 1710 mm
mit Schuhrost:
nein
Hakenleiste mit:
2x 8 Doppelhaken
Latten-Profil:
60 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, cp garderobenbank, Umkleidebänke, Bank, Gaderobenschrank-Zubehör, Spind, Garderobensitzbänke, Bänke, Doppel-Sitzbank, Schranksysteme, Garderobenschrank, Garderobenbänke, Garderobensitzbank, Doppel-Sitzbänke, 7830309044, 30309044
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,39*
€ 899,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,57*
€ 899,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,13*
€ 968,22*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,93*
€ 981,71*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,17*
€ 1.062,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,71*
€ 1.168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,75*
€ 1.165,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,53*
€ 1.088,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,40*
€ 1.051,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 863,10*
€ 1.027,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,93*
€ 973,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.