Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 6
Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 6
Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 6
Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 6
Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 6
Artikel-Nr.:
     214B-7830309030
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8052-110
EAN/GTIN:
     4330816291665
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Einseitige Garderobenbank, Holzleisten • Sitzfläche aus Hartholz • Einseitig • Gestell: 4-kant-Stahlrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße • Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten: Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden • Hakenleisten: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN • Auf Anfrage: Höhenverstellschrauben bis 50 mm • Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
42,54 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8052-110
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit 6 Füßen
Maße B x T x H:
1960 x 403 x 1710 mm
mit Schuhrost:
ja
Hakenleiste mit:
8 Doppelhaken
Latten-Profil:
60 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, garderobenbank einseitig mit schuhrost, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben-sitzbank mit schuhrost, Umkleidebänke, Bank, Gaderobenschrank-Zubehör, Spind, Sitz-, und, Garderobenbänke, Garderobensitzbänke, Bänke, Schranksysteme, Garderobenschrank, Garderobensitzbank, 7830309030, 30309030
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,41*
€ 596,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,58*
€ 596,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,83*
€ 632,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,08*
€ 670,24*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,63*
€ 685,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,54*
€ 815,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,75*
€ 792,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,06*
€ 755,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,79*
€ 731,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 600,65*
€ 714,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,63*
€ 670,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.