Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank mit 6 Füßen B1960xT353xH420 mm RAL 7021/Kst.-Leisten mit Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank mit 6 Füßen B1960xT353xH420 mm RAL 7021/Kst.-Leisten mit Schuhrost
Sitzbank mit 6 Füßen B1960xT353xH420 mm RAL 7021/Kst.-Leisten mit Schuhrost
Sitzbank mit 6 Füßen B1960xT353xH420 mm RAL 7021/Kst.-Leisten mit Schuhrost
Sitzbank mit 6 Füßen B1960xT353xH420 mm RAL 7021/Kst.-Leisten mit Schuhrost
Artikel-Nr.:
     214B-7830308998
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8052-010KSTLT
EAN/GTIN:
     4330816828267
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Kunststoffleisten lichtgrau • Sitzfläche aus Kunststoff mit Stahlkern • Gestell: 4-kant-Stahlrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße • Sitzfläche: Kunststoff-Latten mit Stahlkern in lichtgrau • Auf Anfrage: Höhenverstellschrauben bis 50 mm • Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
24,27 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8052-010KSTLT
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit 6 Füßen, mit Schuhrost
Maße B x T x H:
1960 x 353 x 420 mm
Rohr-Ø:
25 mm
Latten-Profil:
60 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sitzbank mit schuhrost cp, garderoben-sitzbank mit schuhrost, garderoben sitzbank, Umkleidebänke, Bank, Gaderobenschrank-Zubehör, Spind, Sitz-, und, Garderobenbänke, Garderobensitzbänke, Bänke, Schranksysteme, Garderobenschrank, Garderobensitzbank, 7830308998, 30308998
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,84*
€ 365,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,66*
€ 365,09*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,75*
€ 374,24*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,78*
€ 387,68*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,71*
€ 430,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,68*
€ 461,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,40*
€ 430,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,52*
€ 417,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 342,46*
€ 407,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.