| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830308002 Herst.-Nr.: 303/67605 EAN/GTIN: 4260071053039 |
| |
|
| | |
| Abdeckhaube für Gitterbox • Hochreißfeste Polyethylen-Abdeckhaube für Gitterboxen • Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub • Geeignet für Lager- und Transportgut Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,5 kg | Farbe: | braun | Ausführung: | mit Reißverschluss | Maße B x T x H: | 1250 x 850 x 1930 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhaube, Abdeckhaube, Kunststoffhaube, Gitterboxhaube, Gitterboxabdeckung, 7830308002, 30308002 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,53* | € 67,73* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,08* | € 69,42* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,18* | € 72,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,37* | € 74,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,47* | € 74,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|