Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 9000 kg 320x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk 9000 kg 320x200 mm
Transportfahrwerk 9000 kg 320x200 mm
Transportfahrwerk 9000 kg 320x200 mm
Transportfahrwerk 9000 kg 320x200 mm
Transportfahrwerk 9000 kg 320x200 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306086
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     F9 11070
EAN/GTIN:
     4332163416029
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
transportfahrwerk
Transportfahrwerk, verstellbar • F-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Geschlossene Fahrwerkskassetten: garantieren hohe Stabilität • Fahrwerkskassetten: verstellbar mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden) • Fahrwerkskassetten: mit rutschfestem Waffelgummi Hinweis: Sonderfahrwerke auf Anfrage. Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar. .
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Gewicht ca.:
43 kg
Modell:
F9
Volltraglast:
9 t
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306086, 30306086
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,46*
€ 720,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,40*
€ 720,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,27*
€ 720,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,33*
€ 750,09*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,28*
€ 858,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,62*
€ 1.021,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,03*
€ 1.005,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,30*
€ 951,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,92*
€ 928,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 762,71*
€ 907,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,28*
€ 878,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
L9 11071
ab € 855,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.