Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank B1000xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 2 Schubladen, 2 Wannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank B1000xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 2 Schubladen, 2 Wannen
Werkzeugschrank B1000xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 2 Schubladen, 2 Wannen
Werkzeugschrank B1000xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 2 Schubladen, 2 Wannen
Werkzeugschrank B1000xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 2 Schubladen, 2 Wannen
Werkzeugschrank B1000xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 2 Schubladen, 2 Wannen
Werkzeugschrank B1000xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 2 Schubladen, 2 Wannen
Werkzeugschrank B1000xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 2 Schubladen, 2 Wannen
Werkzeugschrank B1000xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 2 Schubladen, 2 Wannen
Artikel-Nr.:
     214B-7830304193
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3607275
EAN/GTIN:
     4031068071240
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 2 Schubladen, 2 Wannenböden • Geeignet für alle betrieblichen Bereiche • Material: Qualitätsfeinblech, verschweißt • Oberfläche: pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest • Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss • Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Wannen: verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Hinweis: ohne abgebildete Riffelauflage, bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3607275
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Maße B x T x H:
1000 x 500 x 1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: stumpf werkzeugschrank h1000xb1000xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Materialschrank, Werkzeug-und, Beistellschränke, Lagerschrank, Schrank, Kombischrank, Universalschränke, Lagerschränke, Schubladenschrank, Werkzeugschränke, Universalschrank, 7830304193, 30304193
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,29*
€ 445,34*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,76*
€ 445,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,52*
€ 459,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,93*
€ 466,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,43*
€ 536,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,09*
€ 637,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,04*
€ 623,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,13*
€ 596,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,49*
€ 575,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 473,34*
€ 563,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,43*
€ 519,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.