| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830251156 Herst.-Nr.: FA-W/HR EAN/GTIN: 4332163331988 |
| |
|
| | |
| Fasswender • Lackierte Oberfläche in RAL 5002 ultramarinblau • Für die seitliche Fassentleerung • Leichte Bedienung per Handrad oder Haspelkette (Länge 2 m) • Drehbar bis 360° • Dosierte Entleerung in beliebiger Höhe möglich • Vorgesehen für Stapleranbau • Achsenabstand (Gabeltaschen): 510 mm • Geeignet für Rollreifen- oder Sickenfässer (200 l) Hinweis: Elektroameisen-Ausführung auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 105 kg | Made in Germany: | ja | Ausführung: | mit Handrad | Tragkraft: | 360 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200l fasswender, fass wender, Verladetraverse, Fass-Zubehör, Fass-Transportmittel, Fassgreifer, Fasshandling, Fass-Hebemittel, Verladehaken, 7830251156, 30251156 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.424,93* | € 2.621,69* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.437,34* | € 2.621,90* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.565,33* | € 2.892,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|