| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830221861 Herst.-Nr.: RR120.B15.200 EAN/GTIN: 4021885072964 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller RR120.B15 • Kugellager im Gabelkopf und im Rad • Material Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt • Material Radkörper: Kunststoff • Material Lauffläche: Kunststoff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indien | Gewicht: | 5,14 kg | Herstellerartikelnummer: | RR120.B15.200 | Herstellername: | BS Rollen GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, schwerlastrollen lenkrollen, Räder, Polyamid-Räder, und, Rollen, Schwerlastrollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830221861, 30221861 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,90* | € 111,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,18* | € 117,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 95,67* | € 118,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,49* | € 119,98* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,42* | € 132,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|