| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830221607 Herst.-Nr.: C120.A80.100 EAN/GTIN: 4021885082994 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Totalfeststeller A120.A80 • Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche: thermoplastisches Gummi, blaugrau • Radkörper: Kunststoff • Gleitlager Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,872 kg | Herstellerartikelnummer: | C120.A80.100 | Herstellername: | BS Rollen GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Plattenlenkrollen, Räder, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Apparaterollen, Gummiräder, Rolle, 7830221607, 30221607 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 8,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,58* | € 9,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,23* | € 9,07* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,65* | € 9,15* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,06* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|