Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 200mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 200mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 200mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 200mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 200mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208037
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02813
EAN/GTIN:
     4030127103328
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Kleinrollenbahn 22200, Kurve 45° • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Tragrollen: Stahlrohr, verzinkt, Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2813
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
200 mm
Teilung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, kleinrollenbahn, gura kleinrollenbahn, Klein-Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, 7830208037, 30208037
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,66*
€ 626,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,30*
€ 638,30*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,95*
€ 646,86*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,12*
€ 664,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,86*
€ 769,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,45*
€ 753,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,13*
€ 712,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,89*
€ 692,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 569,24*
€ 677,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,95*
€ 648,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03206
ab € 66,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
03219
ab € 75,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
03225
ab € 91,21*
Zubehör
GURA Intralogistik
03231
ab € 93,83*
Zubehör
GURA Intralogistik
06647
ab € 93,66*
Zubehör
GURA Intralogistik
10379
ab € 50,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
10380
ab € 51,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
10381
ab € 57,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
10383
ab € 63,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
10382
ab € 68,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.