| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830206430 Herst.-Nr.: sw-600.306/AG EAN/GTIN: 4035694056022 |
| |
|
| | |
| Pakettransportwagen mit Gitterwand • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche in Buchendekor, Traglast 80 kg • Längswände einhängbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | RAL 7016 | Herstellerartikelnummer: | sw-600.306/AG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 500 kg | Ladefläche B x T: | 600 x 1000 mm | Gesamthöhe: | 1820 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Paket-Dreiwandwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 7830206430, 30206430 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,74* | € 323,47* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,89* | € 328,18* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,31* | € 331,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 289,69* | € 334,00* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,65* | € 375,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|