Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035 sw-600.512/LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035 sw-600.512/LG
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035 sw-600.512/LG
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035 sw-600.512/LG
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035 sw-600.512/LG
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035 sw-600.512/LG
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035 sw-600.512/LG
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL 7035 sw-600.512/LG
Artikel-Nr.:
     214B-7830206339
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.512/LG
EAN/GTIN:
     4035694053977
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen ral 7035
tischwagen
variofit tischwagen
Tischwagen, bis 500 kg • Stahlblech-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen, Schiebebügel: verschraubbar • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig Hinweis: Traglastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 7035
Herstellerartikelnummer:
sw-600.512/LG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Tragkraft:
500 kg
Außenmaße B x T x H:
600 x 1190 x 920 mm
Ladefläche B x T:
600 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 7830206339, 30206339
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,15*
€ 343,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,64*
€ 347,90*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,89*
€ 351,09*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 303,72*
€ 353,79*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,86*
€ 397,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,47*
€ 461,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 347,53*
€ 413,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,86*
€ 392,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.