| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830206305 Herst.-Nr.: sw-410.501/LG EAN/GTIN: 4035694054295 |
| |
|
| | |
| Euro-System-Roller, mit zwei Ladeflächen, bündig • Winkelstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet • Mit zweiter Ladefläche, Böden bündig • Böden aus Holzwerkstoffplatte • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Radfeststeller und Fußschutz • Bereifung: thermoplastische Gummibereifung, grau-blau (spurlos) • Naben: Präzisions-Rillenkugellager Hinweis: Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | sw-410.501/LG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 250 kg | Ladefläche B x T: | 410 x 605 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,17* | € 171,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,59* | € 174,05* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,46* | € 176,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 147,08* | € 178,70* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,21* | € 198,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|