| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830206283 Herst.-Nr.: fk-1200/LG EAN/GTIN: 4035694054554 |
| |
|
| | |
| Stahlflaschen-Karre für 1 Flasche à 20–50 l • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung • Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung Hinweis: Zum Transport von 1 Stahlflasche à 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 210–250 mm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | fk-1200/LG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 100 kg | Gesamtbreite: | 465 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, flaschenkarre 1x10 l, Stahlrohr-Transportkarre, Gasflaschen-Transportkarre, Sackrodel, Schweißerkarren, Stahl-Schweißerkarren, Flaschenkarren, Transportkarre, Stahlflaschenkarren, Gasflaschen-Transportkarren, 7830206283, 30206283 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,02* | € 121,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 99,87* | € 121,46* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,02* | € 130,26* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,50* | € 136,40* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,03* | € 141,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|