Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1300/LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1300/LG
Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1300/LG
Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1300/LG
Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1300/LG
Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1300/LG
Artikel-Nr.:
     214B-7830206279
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     fk-1300/LG
EAN/GTIN:
     4035694054639
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 40–50 l • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung • Köcher: für Schweißdraht Hinweis: Zum Transport von 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 7035
Herstellerartikelnummer:
fk-1300/LG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Höhe:
1240 mm
Tragkraft:
200 kg
Gesamtbreite:
855 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre 2x10l, flaschenkarre, variofit flaschenkarre, Stahlrohr-Transportkarre, Gasflaschen-Transportkarre, Sackrodel, Schweißerkarren, Stahl-Schweißerkarren, Flaschenkarren, Transportkarre, Stahlflaschenkarren, Gasflaschen-Transportkarren, 7830206279, 30206279
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,87*
€ 233,23*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 198,78*
€ 233,24*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 239,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,34*
€ 247,73*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,65*
€ 272,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.