Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300/AG
Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300/AG
Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300/AG
Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300/AG
Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300/AG
Artikel-Nr.:
     214B-7830206278
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     fk-1300/AG
EAN/GTIN:
     4035694054646
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 40–50 l • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung • Köcher: für Schweißdraht Hinweis: Zum Transport von 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 7016
Herstellerartikelnummer:
fk-1300/AG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Höhe:
1240 mm
Tragkraft:
200 kg
Gesamtbreite:
855 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, variofit tischwagen, tischwagen, tischwagen tragkraft 200 kg, Stahlrohr-Transportkarre, Gasflaschen-Transportkarre, Sackrodel, Schweißerkarren, Stahl-Schweißerkarren, Flaschenkarren, Transportkarre, Stahlflaschenkarren, Gasflaschen-Transportkarren, 7830206278, 30206278
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 229,73*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 197,68*
€ 229,74*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,51*
€ 236,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,23*
€ 242,85*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,38*
€ 267,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.