Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.021/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.021/AG
Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.021/AG
Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.021/AG
Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.021/AG
Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.021/AG
Artikel-Nr.:
     214B-7830206272
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sk-710.021/AG
EAN/GTIN:
     4035694054462
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre mit Vollgummiräder • Vollgummiräder • Mit Stahlblechfelge und Kugellager • Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Herstellerartikelnummer:
sk-710.021/AG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Ausführung:
ohne Kufen
Gewicht ca.:
15,5 kg
Traglast:
250 kg
Gesamtbreite:
620 mm
Gesamthöhe:
1110 mm
Weitere Suchbegriffe: cordes sackkarre vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Treppenkarren, Sackrodel, Transportgeräte, Paketroller, Transportroller, Stahrohrkarre, Transportkarre, Sackkarren, 7830206272, 30206272
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,90*
€ 108,73*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,04*
€ 108,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 109,26*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 89,76*
€ 111,52*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 115,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.