Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x635x1855 mm 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x635x1855 mm 4 Böden
Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x635x1855 mm 4 Böden
Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x635x1855 mm 4 Böden
Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x635x1855 mm 4 Böden
Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x635x1855 mm 4 Böden
Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x635x1855 mm 4 Böden
Artikel-Nr.:
     214B-7830205553
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-640.202
EAN/GTIN:
     4035694001046
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Regal-Boden
Etagenwagen, Böden schräg/waagerecht einhängbar • Winkel-Stahlrohr-Konstruktion: pulverbeschichtet • Böden: Holzwerkstoffplatte, Randhöhe 15 mm • Einhängeraster: 120 mm • Neigung: bei schräger Einhängung 15° • Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
SW-640.202
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Tragkraft:
400 kg
Außenmaße B x T x H:
650 x 1805 x 1855 mm
Ladefläche B x T:
650 x 1650 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, Regalwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, Stahlrohr-Etagenwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Stirnwand-Etagenwagen, 7830205553, 30205553
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,88*
€ 502,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,27*
€ 507,57*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,95*
€ 507,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,30*
€ 509,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,62*
€ 577,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,16*
€ 668,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,76*
€ 635,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,10*
€ 621,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 510,46*
€ 607,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,62*
€ 587,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,92*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,43*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,83*
Zubehör
Cordes
00016866
ab € 67,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.