Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 400kg B1110xT600xH960mm RAL 7035/5010 6 Schubladen, 1 Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen 400kg B1110xT600xH960mm RAL 7035/5010 6 Schubladen, 1 Schrank
Werkstattwagen 400kg B1110xT600xH960mm RAL 7035/5010 6 Schubladen, 1 Schrank
Werkstattwagen 400kg B1110xT600xH960mm RAL 7035/5010 6 Schubladen, 1 Schrank
Werkstattwagen 400kg B1110xT600xH960mm RAL 7035/5010 6 Schubladen, 1 Schrank
Werkstattwagen 400kg B1110xT600xH960mm RAL 7035/5010 6 Schubladen, 1 Schrank
Werkstattwagen 400kg B1110xT600xH960mm RAL 7035/5010 6 Schubladen, 1 Schrank
Werkstattwagen 400kg B1110xT600xH960mm RAL 7035/5010 6 Schubladen, 1 Schrank
Werkstattwagen 400kg B1110xT600xH960mm RAL 7035/5010 6 Schubladen, 1 Schrank
Werkstattwagen 400kg B1110xT600xH960mm RAL 7035/5010 6 Schubladen, 1 Schrank
Artikel-Nr.:
     214B-7830205450
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-985.001
EAN/GTIN:
     4035694004573
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen, 6 Schubladen, 1 Tür • Stahlblechkonstruktion • Schrank: mit 1 festen, 2 verstellbaren Böden • Traglast je Boden: 30 kg • Schubladen: 6 Stück, Rollenführung, Auszugsperre • Traglast je Schublade: 25 kg • Verschluss: 2 Zylinderschlösser, gleichschließend • Arbeitsplatte: Buchensperrholz • Traglast Arbeitsplatte: 120 kg • Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit EasySTOP, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Pulverbeschichtung: Schrankgehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
69 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-985.001
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Ausführung:
ohne Umrandung
Tragkraft:
400 kg
Außenmaße B x T x H:
1110 x 600 x 960 mm
Abb.:
(1)
Arbeitshöhe:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen cordes, werkstattwagen, Kastenwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Werkstatt-Wagen, 7830205450, 30205450
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,59*
€ 474,20*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,63*
€ 479,23*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,99*
€ 479,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,14*
€ 481,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,21*
€ 544,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,87*
€ 648,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,30*
€ 627,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,57*
€ 599,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,23*
€ 588,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 483,22*
€ 575,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,21*
€ 559,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,49*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,50*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,35*
Zubehör
Cordes
00016920
ab € 29,37*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.