Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre 200 kg H 1300 mmVollgummiräder 250x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre 200 kg H 1300 mmVollgummiräder 250x60 mm
Alukarre 200 kg H 1300 mmVollgummiräder 250x60 mm
Alukarre 200 kg H 1300 mmVollgummiräder 250x60 mm
Alukarre 200 kg H 1300 mmVollgummiräder 250x60 mm
Alukarre 200 kg H 1300 mmVollgummiräder 250x60 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830205431
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     AP-710.011
EAN/GTIN:
     4035694003729
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Alu-Transportkarre Typ PROFI, Vollgummiräder • Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium • Konische Schaufel: angefast • Sicherheitsgriffe: aus hochfestem Kunststoff mit Hand-Einfassung • Vollgummiräder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Herstellerartikelnummer:
AP-710.011
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Gewicht ca.:
13 kg
Traglast:
200 kg
Gesamtbreite:
570 mm
Gesamthöhe:
1305 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, vollgummirad 250/60/20, Alu-Stapelkarren, Aluminium-Transportkarre, Alu-Sackkarren, Aluminium-Sackkarre, Gerätekarren, Alu-Transportkarre, Transportkarre, Stahlrohrkarren, Sackkarren, Stapelkarren, 7830205431, 30205431
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,15*
€ 164,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 167,37*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 170,25*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 171,10*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 191,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 27,30*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.