| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830205429 Herst.-Nr.: AP-710016 EAN/GTIN: 4035694003705 |
| |
|
| | |
| Alu-Transportkarre Typ PROFI, Vollgummiräder • Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium • Konische Schaufel: angefast • Sicherheitsgriffe: aus hochfestem Kunststoff mit Hand-Einfassung • Vollgummiräder Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Herstellerartikelnummer: | AP-710016 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Gewicht ca.: | 11 kg | Traglast: | 150 kg | Gesamtbreite: | 570 mm | Gesamthöhe: | 1075 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes stahlrohrkarre, kistenkarre, Alu-Stapelkarren, Aluminium-Transportkarre, Alu-Sackkarren, Aluminium-Sackkarre, Gerätekarren, Alu-Transportkarre, Transportkarre, Stahlrohrkarren, Sackkarren, Stapelkarren, 7830205429, 30205429 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,45* | € 148,76* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,31* | € 151,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 125,69* | € 153,84* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,81* | € 159,72* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,28* | € 175,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|