Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbox B3000xT1500xH2200 mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalbox B3000xT1500xH2200 mm feuerverzinkt
Universalbox B3000xT1500xH2200 mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     214B-7830131003
Herst.-Nr.:
     200041
EAN/GTIN:
     4332163310921
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschendepot • Material: Stahl • Flügeltüren: wahlweise nach links oder rechts zu öffnen, mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Profilzylinder • Lagerkapazität: bezieht sich auf mit oder ohne Stapelgestell • Für Boden-Befestigung vorbereitet Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung. Hinweis: Diese stabilen Gasflaschendepots entsprechen allen Anforderungen im Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280). Bei einer Außenaufstellung ist keine Belüftung notwendig. Für eine Bodenbefestigung sind die Depots bereits vorbereitet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
290 kg
Made in Germany:
ja
Ausführung:
feuerverzinkt
Maße B x T x H:
3000 x 1500 x 2200 mm
Lagerkapazität 50-l-Flaschen:
60
Lagerkapazität 33-l-Flaschen:
32/48/72
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, allzweck box, Mülltonnen-Lagerboxen, Universalboxen, Gasflaschen-Boxen, Lagerboxen, Universalbox, 7830131003, 30131003
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.515,71*
€ 2.674,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.513,18*
€ 2.674,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.609,85*
€ 2.769,08*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.603,59*
€ 2.771,62*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.761,24*
€ 3.065,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.065,87*
€ 3.648,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.001,26*
€ 3.571,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.866,42*
€ 3.411,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.844,14*
€ 3.384,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.778,75*
€ 3.306,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.761,24*
€ 3.285,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2010
ab € 121,75*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2201
ab € 18,36*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2202
ab € 19,85*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2020
ab € 228,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.