Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbox B1500xT1500xH2200 mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalbox B1500xT1500xH2200 mm feuerverzinkt
Universalbox B1500xT1500xH2200 mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     214B-7830131001
Herst.-Nr.:
     200021
EAN/GTIN:
     4332163310907
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschendepot • Material: Stahl • Flügeltüren: wahlweise nach links oder rechts zu öffnen, mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Profilzylinder • Lagerkapazität: bezieht sich auf mit oder ohne Stapelgestell • Für Boden-Befestigung vorbereitet Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung. Hinweis: Diese stabilen Gasflaschendepots entsprechen allen Anforderungen im Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280). Bei einer Außenaufstellung ist keine Belüftung notwendig. Für eine Bodenbefestigung sind die Depots bereits vorbereitet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
180 kg
Made in Germany:
ja
Ausführung:
feuerverzinkt
Maße B x T x H:
1500 x 1500 x 2200 mm
Lagerkapazität 50-l-Flaschen:
30
Lagerkapazität 33-l-Flaschen:
16/24/36
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, allzweck box, Mülltonnen-Lagerboxen, Universalboxen, Gasflaschen-Boxen, Lagerboxen, Universalbox, 7830131001, 30131001
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.670,34*
€ 1.829,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.657,77*
€ 1.829,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.660,53*
€ 1.829,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.664,94*
€ 1.831,56*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.777,41*
€ 2.019,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,43*
€ 2.403,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,44*
€ 2.326,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,83*
€ 2.196,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,77*
€ 2.170,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.781,84*
€ 2.120,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,41*
€ 2.115,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2010
ab € 122,92*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2201
ab € 18,36*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2202
ab € 19,90*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2020
ab € 230,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.