Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Reinigungsg. Emmi-MF30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Reinigungsg. Emmi-MF30
Ultraschall-Reinigungsg. Emmi-MF30
Artikel-Nr.:
     214B-7830109554
Hersteller:
     EMAG Entwicklung und
Herst.-Nr.:
     4040513 600171
EAN/GTIN:
     4040513600171
Suchbegriffe:
Ultraschall-Multifrequenzgerät
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreinigungsgerät Emmi-MF30 • Schwingwanne und Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 • Mit Ablaufhahn • Zeitschaltuhr 1 bis 30 Min./Dauerbetrieb • Schutzgrad IP 32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
3,0 l
Maße Korb B x T x H:
220 x 120 x 60 mm
Ultraschall-Spitzenleistung:
160/280 W
Betriebsfrequenz:
20/40 kHz
Gewicht netto:
5,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreiniger, Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reiniger 3.0l, ultraschall reiniger, ultraschall-reinigungsgerät zeitschaltuhr, Teilereinigung, Ultraschallreinigung, Zubehör, 7830109554, 30109554
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,04*
€ 716,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,44*
€ 716,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,87*
€ 746,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,94*
€ 822,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,92*
€ 979,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,89*
€ 966,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,61*
€ 911,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,69*
€ 880,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 722,84*
€ 860,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,94*
€ 811,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.