| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830108977 Herst.-Nr.: 4509-01-1500 EAN/GTIN: 4053569886949 |
| |
|
| | |
| Rollensatz für Typ KK/KN/SKK/SKN • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 200 mm, Bauhöhe 235 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 4509-01-1500 | Herstellername: | Bauer GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Radsatz Vollgummi, Rollensatz Vollgummi, Vollgummiradsatz, Vollgummirollensatz, vollgummirad durchmesser 200mm, bock- und lenkrollensatz, Rollensatz, Gummirollen, Kastenwagenzubehör, Rollen, Vollgummirollen, 7830108977, 30108977 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,70* | € 107,98* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,14* | € 108,48* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,60* | € 108,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,26* | € 110,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 86,29* | € 114,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|