| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-668512 Herst.-Nr.: 4509-01-1500 EAN/GTIN: 4053569157469 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028562, Rollensatz für Kippmulden (Zubehör) Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi (1 Lenkrolle mit Feststeller)., Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200x50 mm | Bauhöhe: | 235 mm | Tragkraft: | 500 kg | Herstellerartikelnummer: | Rollens.2LR+2BR-VG200 | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Radsatz Vollgummi, Rollensatz Vollgummi, Vollgummiradsatz, Vollgummirollensatz, vollgummirad durchmesser 200mm, bock- und lenkrollensatz, 00028562, ROLLENSATZ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,60* | € 106,83* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,02* | € 107,33* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,99* | € 107,80* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,21* | € 109,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,00* | € 111,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|