| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830108891 Herst.-Nr.: 36485 EAN/GTIN: 4250101189364 |
| |
|
| | |
| Kanister mit Abfüllhahn • Stahlblech, verzinkt, Beschichtung in sicherheitsgelb oder aus Edelstahl • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung • Abfüllhahn aus Edelstahl • Öffnung-Ø ca. 43,5 mm mit Schraubverschluss aus Aluminium • Mit komfortablem Bedienhebel • Dichtungen aus NBR • Mit Tragegriffen • Ermöglicht die Abfüllung in kleinere Gebinde • Kanister können mit montiertem Abfüllhahn z. B. im Regal gelagert werden • Inklusive Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und Warnhinweisen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 20 l | Herstellerartikelnummer: | 36485 | Herstellername: | asecos GmbH | Ausführung: | Edelstahl | Maße B x T x H: | 170 x 340 x 470 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, asecos sicherheitsbehälter gelb, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter edelstahl, Lagerkanister, Kanister, Sicherheitskanister, Transportkanister, 7830108891, 30108891 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,77* | € 207,16* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,91* | € 207,16* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,62* | € 210,03* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,28* | € 216,40* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,63* | € 255,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|