Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbinderollen verstärkt, grau 80x40cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Universalbinderollen verstärkt, grau 80x40cm
Universalbinderollen verstärkt, grau 80x40cm
Universalbinderollen verstärkt, grau 80x40cm
Universalbinderollen verstärkt, grau 80x40cm
Universalbinderollen verstärkt, grau 80x40cm
Universalbinderollen verstärkt, grau 80x40cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830108609
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GR211-H
EAN/GTIN:
     4260589111207
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Universal-Sorbents, Rollen/Matten • 1-lagig • Leicht einsetzbar und staubfrei • Geringer Entsorgungsaufwand • Präventiv: unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten • Im Notfall: bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten • Aufnahmekapazität: sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes Hinweis: Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlmittel und Chemikalien.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Gewicht:
12,3 kg
Typ:
Rolle Heavy Weight
Ausführung:
schwer, verstärkt, fusselfrei
Länge:
40 m
Breite:
800 mm
Perforierung:
alle 50 cm/Breite u. mittig
Aufnahmekapazität l/VE:
136
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Sorbents-Universaltuch, ÖlbindetuchAuffangtuch, Chemikalien-Auffangtuch, 7830108609, 30108609
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 110,35*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 91,96*
€ 110,48*
26 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 110,96*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 93,13*
€ 111,84*
Lager 214
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 129,26*
€ 161,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 161,41*
€ 192,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 159,32*
€ 189,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,65*
€ 172,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 136,10*
€ 161,96
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 132,97*
€ 158,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,26*
€ 153,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 3,2315* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.