Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllhilfe aus Polyethylen, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfüllhilfe aus Polyethylen, ESD
Abfüllhilfe aus Polyethylen, ESD
Abfüllhilfe aus Polyethylen, ESD
Abfüllhilfe aus Polyethylen, ESD
Artikel-Nr.:
     214B-7830108571
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23140
EAN/GTIN:
     4250101115486
Suchbegriffe:
Fass-Abfüllpodest
Abfüllhilfe aus PE • Aus Polyethylen • Ausführung Elektrisch leitfähig (ESD) • Breite Abstellfläche für sicheren Abfüllvorgang • Montage von Pumpen und Füllstandsanzeigern möglich • Öffnungen für 19,05 mm (3/4") und 50,80 mm (2") Spundloch • Geeignet für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl • Schutz vor abtropfenden Flüssigkeiten • Zusätzlich TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
23140
Herstellername:
asecos GmbH
Ausführung:
Abfüllhilfe ESD
Maße B x T:
600 x 900 mm
Gesamthöhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Abfüllhilfe, Fass-Zubehör, Trichter, PP-Abfüllhilfe, 7830108571, 30108571
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,64*
€ 216,84*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,75*
€ 216,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,43*
€ 221,57*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,10*
€ 223,88*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,38*
€ 252,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.