Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllhilfe aus Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfüllhilfe aus Polyethylen
Abfüllhilfe aus Polyethylen
Abfüllhilfe aus Polyethylen
Abfüllhilfe aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     214B-7830108570
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     13305
EAN/GTIN:
     4250101111426
Suchbegriffe:
Fass-Abfüllpodest
Abfüllhilfe aus PE • Aus Polyethylen • Ausführung Elektrisch leitfähig (ESD) • Breite Abstellfläche für sicheren Abfüllvorgang • Montage von Pumpen und Füllstandsanzeigern möglich • Öffnungen für 19,05 mm (3/4") und 50,80 mm (2") Spundloch • Geeignet für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl • Schutz vor abtropfenden Flüssigkeiten • Zusätzlich TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
13305
Herstellername:
asecos GmbH
Ausführung:
Abfüllhilfe Standard
Maße B x T:
600 x 900 mm
Gesamthöhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Abfüllhilfe, Fass-Zubehör, Trichter, PP-Abfüllhilfe, 7830108570, 30108570
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 141,03*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,05*
€ 141,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 141,29*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 142,66*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,92*
€ 168,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.