Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschutz Innenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschutz Innenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Innenecke 90 Grad rechts L1000xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Artikel-Nr.:
     214B-7830107190
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     80-1000WRI
EAN/GTIN:
     4250912309463
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
Modularer Wandschutz zum Schutz einer Innenecke • Aus Stahl, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 • Unterschiedliche Komponenten können je nach örtlichen Gegebenheiten gesetzt werden • Durch die Vielzahl von geraden Elementen sowie Innen- und Außenecken können die gefährdeten Gebäudeteile geschützt werden • 90°-Innenecke, Balken Ø 76 mm • Bohrlöcher Ø 12,5 mm Lieferung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang, auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
80-1000WRI
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
für den Außeneinsatz
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Maße H x L:
140 x 1000 mm
Innen:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzbügel, Schutzbalken, Anfahrschutz, Eckmodul, Rammschutzbalken, Rammschutz, 7830107190, 30107190
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 103,65*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,95*
€ 103,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,14*
€ 103,66*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,66*
€ 113,59*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 138,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.