| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830107189 Herst.-Nr.: 80-500WRI EAN/GTIN: 4250912309425 |
| |
|
| | |
| Modularer Wandschutz zum Schutz einer Innenecke • Aus Stahl, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 • Unterschiedliche Komponenten können je nach örtlichen Gegebenheiten gesetzt werden • Durch die Vielzahl von geraden Elementen sowie Innen- und Außenecken können die gefährdeten Gebäudeteile geschützt werden • 90°-Innenecke, Balken Ø 76 mm • Bohrlöcher Ø 12,5 mm Lieferung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang, auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 80-500WRI | Herstellername: | Dancop International GmbH | Ausführung: | für den Außeneinsatz | Oberfläche: | verzinkt und beschichtet | Maße H x L: | 140 x 500 mm | Innen: | rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutzbügel, Schutzbalken, Anfahrschutz, Eckmodul, Rammschutzbalken, Rammschutz, 7830107189, 30107189 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,92* | € 62,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,62* | € 62,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,96* | € 62,48* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,79* | € 67,85* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,30* | € 83,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|