| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830106331 Herst.-Nr.: 151-3043 EAN/GTIN: 4250128203500 |
| |
|
| | |
| Trockensauger ECODust 1500 H • Mit Edelstahl-Schmutzbehälter und komfortabler Schmutzbehälterabsenkung • Ergonomischer Schiebebügel • Kompakte Bauform, große treppengängige Bockrollen • Gut durchkonstruierte Bypass-Aggregate, schallgedämpfter Turboventilator • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk • Zyklonabscheider für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial • Effektive, einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung • Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung • Patentierter, werkzeugloser Filterwechsel – einfach und sauber • Geeignet für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln Lieferung: 3,5 m Saugschlauch, Ø 40 mm, und Ritzendüse. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Herstellerartikelnummer: | 151-3043 | Herstellername: | EVO-Products Blankenburg GmbH | Maße B x T x H: | 48 x 56 x 138 mm | Gewicht ca.: | 49 kg | Spannung: | 230 V | Schutzart: | IP 55 | Leistung max.: | 1500 W | Luftmenge max.: | 220 m³/h | Schmutzbehälter max.: | 25 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, trockensauger evo, boden staubsauger, Sauger, Reinigungsgerät, 7830106331, 30106331 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.283,36* | € 2.554,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.390,77* | € 2.672,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.389,28* | € 2.672,19* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.430,36* | € 2.715,66* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.581,34* | € 2.987,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|