Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen 750x460x1220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen 750x460x1220mm
Reinigungswagen 750x460x1220mm
Reinigungswagen 750x460x1220mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830105227
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     4053569813952
EAN/GTIN:
     4053569813952
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Reinigungswagen Chrom Universal • 1 Eimer mit robuster Mopppresse • Kleine Ablageschale mit 2 Eimern • Halterahmen für 120-l-Müllsack • Flip-Stielhalterung • 2 Lenkrollen Ø 80 mm mit Stoßfangscheiben, 2 Bockrollen Ø 185 mm treppengängig Hinweis: Deckel und weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
13,5 kg
Herstellerartikelnummer:
831-1150
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Höhe:
460 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
1220 mm
Eimer-Volumen:
1 x 15, 2 x 6 l
Weitere Suchbegriffe: Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, hotelwagen, Wagen, Putzeimer, Eimer, Wischeimer, Abfallwagen, 4053569813952, 7830105227, 30105227
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 266,36*
€ 331,87*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 280,11*
€ 342,13*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 288,51*
€ 351,51*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 288,82*
€ 358,45*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 315,82*
€ 397,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.