| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830103993 Herst.-Nr.: 121423500 EAN/GTIN: 4031109015639 |
| |
|
| | |
| Druckluftpumpe TecPump DP 36 • Druckluftbetriebene Kolbenpumpe • Unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse • Einsatz: für die Förderung von Frischölen aus Fässern und Tanks in Werkstatt und Industrie • Geeignet für Getriebeöle und Motorenöle bis SAE 50 Im Komplettset bestehend aus: Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2“. 4,0 m Abgabeschlauch. Ölzapfventil mit Motorenölauslauf (montiert) und Getriebeölauslauf (beigelegt). Elektrischer Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig (DP 36 standard). Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn. Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2. Weitere Informationen: | | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 121423500 | Herstellername: | TECALEMIT GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 130 x 130 x 1300 mm | Modell: | DP 36 standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluft pumpe, Fasspumpe, Pumpe, Absaugpumpe, Förderpumpe, 7830103993, 30103993 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,59* | € 783,69* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,83* | € 787,36* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,72* | € 787,37* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,90* | € 790,50* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,07* | € 852,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|