| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830103009 Herst.-Nr.: 20850100000097 EAN/GTIN: 4251765309136 |
| |
|
| | |
| Lasthaken für 2 Gabelzinken • Doppelarmiger Stapleraufsatz • Für eine mittige Traglastverteilung auf zwei Staplergabeln • Mit drehbarem Wirbellasthaken zum Anbringen von Ketten, Seilen, Schlaufen oder Schlingen • Fixierung an den Staplergabeln erfolgt über 2 seitlich liegende Flügelschrauben • Einsetzbar wo die Ladeguterfassung von oben erfolgt und keine großen Reichweiten und Höhen nötig sind • Einsetzbar mit dem Stapler Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 5010 enzianblau | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 20850100000097 | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH | Maße B x T x H: | 180 x 790 x 130 mm | Tragkraft: | 2500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasthaken Stapler, Stapler-Haken, Staplerhaken, Wirbel-Haken, Wirbelhaken, lasthaken wirbel, gabelzinken, lasthaken tk 2500kg, Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 7830103009, 30103009 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,14* | € 346,46* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,85* | € 380,67* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 385,46* | € 441,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,34* | € 448,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,60* | € 450,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|