Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboxenkipper in Euro-Norm 1850x1170x1050 mm RAL 5010, 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterboxenkipper in Euro-Norm 1850x1170x1050 mm RAL 5010, 500 kg
Gitterboxenkipper in Euro-Norm 1850x1170x1050 mm RAL 5010, 500 kg
Gitterboxenkipper in Euro-Norm 1850x1170x1050 mm RAL 5010, 500 kg
Gitterboxenkipper in Euro-Norm 1850x1170x1050 mm RAL 5010, 500 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830102856
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20950000000097
EAN/GTIN:
     4251765309693
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterboxenkipper, hydraulisch • Kippvorrichtung aus massiven Stahlprofilen geschweißt, hydraulische Ausführung • Gitterbox wird mit dem geschlossenen Gabelaufsatz unterfahren und angehoben • Kippvorrichtung arretiert automatisch über zwei Spannhaken, sobald das Abkippen über die Staplerhydraulik ausgelöst wird • Mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert • Mit Einfahrtaschen für den Gabelstapler • Nach DIN 15155/8 –UIC 435-3 • Zum langsamen und dosierten Entleeren • Zum Transportieren, Entleeren und Waschen von Euro-Gitterboxen • Geeignet für alle Fahrzeuge mit Gabelzinken
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20950000000097
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1170 x 1850 x 1050 mm
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, Stapler-Zubehör, Gitterbox, Anbaugerät, Gitterboxenkipper, Kipper, Stapleranbaugerät, 7830102856, 30102856
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.318,98*
€ 2.493,65*
€ 4,90*
ab € 2.355,14*
€ 2.539,34*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.388,45*
€ 2.563,57*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.383,86*
€ 2.563,57*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.434,64*
€ 2.714,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.714,60*
€ 3.230,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.669,86*
€ 3.177,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.540,29*
€ 3.022,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.499,59*
€ 2.974,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.449,60*
€ 2.915,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.434,64*
€ 2.897,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.