| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830102756 Herst.-Nr.: 4475-14-4500-1 EAN/GTIN: 4052462033252 |
| |
|
| | |
| Gabelverlängerung, Unterseite offen • Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet • Steckbolzenverriegelung verhindert ein Abrutschen • Oberseite geschlossen, Unterseite offen • Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken • Gabelzinkenspitze konisch zulaufend • Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind Hinweis: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 2000 gelborange | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 4475-14-4500-1 | Herstellername: | Bauer GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 7830102756, 30102756 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,51* | € 378,98* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,27* | € 380,72* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,89* | € 477,07* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,58* | € 706,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|