| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830101643 Herst.-Nr.: 5060399592703. EAN/GTIN: 5060399592703 |
| |
|
| | |
| PE-Gefahrstoffdepot für Kleingebinde • Aus Polyethylen • Chemikalienbeständig • Mit abnehmbarem Gitterrost und verschließbarem Rolltor bzw. Flügeltüren • Mit Vielfachem der zulässigen Tragkraft getestet • Geeignet für Kleingebinde oder Fässer • Wanne DIBt-zugelassen für die vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | gelb | Ausführung: | mit Flügeltüren | Maße B x T x H: | 1480 x 1385 x 1865 mm | Volumen: | 410 l | max. Anzahl Fässer: | 4x 205 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschendepottüren, Lagercontainer Doppelflügeltür, Tor Gasflaschendepot, Tür Gasflaschendepot, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff Kleingebindelager, Gefahrstoffdepot Kleingebindelager, Kleingebinde Gefahrstoffdepot, Kleingebinde Gefahrstofflager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, doppelflügeltür materialcontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstofflagerung, PE-Gefahrstoffdepot, Gefahrgutlagerung, 7830101643, 30101643 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.811,84* | € 1.946,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.816,27* | € 1.946,78* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.918,45* | € 2.054,52* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.023,69* | € 2.268,67* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3.215,40* | € 3.379,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|